Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Klemmschrauben-Befestigung MSC-35

  • ERIKS:23984486
  • Hersteller:MSC-35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Gehäuselager mit einem Gehäuse aus Gusseisen bietet verbesserte Schmierung und Haltbarkeit für mittelschwere Anwendungen.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel optimiert die Lastverteilung und die Betriebseffizienz
  • Ein Landriding-Retainer ermöglicht eine bessere Fettzirkulation für eine zuverlässige Leistung
  • Filzlabyrinthdichtung verhindert Verunreinigungen und optimiert die Schmierstoffrückhaltung
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Lebensdauer und Leistung bei hohen Belastungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse verbessert die Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und Verschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die einen langfristigen, wartungsarmen Betrieb erfordern
  • Verwendet bei Anwendungen, die einen wirksamen Schutz vor Staub und Schmutz erfordern
  • Ideal für Industrieanlagen, die eine stabile und zuverlässige Lagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

901,54 €/ Stückexkl. MwSt

1.054,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSC
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
55.56 mm
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
149.35 mm
Höhe
149.35 mm
Breite
65.02 mm
Einbaumaß
149.23 mm
Außendurchmesser
149.23 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig