Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hülsenlagereinheit Klemmschrauben-Befestigung MSC-20

  • ERIKS:23984434
  • Hersteller:MSC-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Gehäuselager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen und eine Land-Riding-Retainer-Konstruktion, die die Schmierung optimiert und die Lebensdauer verlängert. Das Lager ist für mittelschwere Anwendungen ausgelegt und hat eine statische Tragfähigkeit von 3.493 lb sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 5.782 lb. Es unterstützt eine maximale Drehzahl von 4.650 U/min und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen, in denen zuverlässige und langlebige Leistung erforderlich ist.

Funktionen
  • Das feste Lagergehäuse-Design vereinfacht die Installation und erhöht die Stabilität
  • Filzlabyrinthdichtung gewährleistet Schutz vor Verunreinigungen für einen längeren Betrieb
  • Zonen-gehärteter Innenring für verbesserte Verschleißfestigkeit und Leistung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit
  • Landlaufender Käfig verbessert die Fettzirkulation und verlängert die Lagerlebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die mittelstarke Lager mit minimalem Wartungsaufwand benötigen
  • Ideal für Anlagen, die hohe Drehzahlen und Zuverlässigkeit erfordern
  • Verwendet mit Industriemaschinen in Hochlastanwendungen
Zur Liste hinzufügen

448,00 €/ Stückexkl. MwSt

524,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSC
Gehäusetyp
Zylindrische Hülsenlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
42.88 mm
Höhe
98.55 mm
Breite
42.93 mm
Einbaumaß
98.43 mm
Außendurchmesser
47.22 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig