Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SEHB-51

  • ERIKS:23987783
  • Hersteller:SEHB-51
Image 1
Überblick

Diese Hängelager-Einheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen mit einem Kugellagereinsatz für robuste Unterstützung. Das Standardlager und die Filz-Labyrinthdichtung ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen. Der breite Sockel und die einteilige Konstruktion sorgen für Stabilität und Langlebigkeit. Geeignet für Anwendungen, die eine feste Positionierung und Nachschmierfähigkeit erfordern.

Funktionen
  • Die Klemmung mit Madenschraube sorgt für eine sichere und präzise Wellenbefestigung
  • Breite Basis erhöht die Stabilität während des Betriebs und unterstützt schwere Lasten
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht routinemäßige Wartung und reduziert Ausfallzeiten
  • Filz-Labyrinthdichtung verhindert Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer von Lagern
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Festigkeit für anspruchsvolle Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Wellen, die eine feste Positionierung und regelmäßige Schmierung erfordern
  • Ideal für Materialflusssysteme in Fertigungsanlagen
  • Verwendet mit Hängebahnsystemen, die eine Aufhängebock-Unterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

1.721,47 €/ Stückexkl. MwSt

2.014,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SEHB
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
3.3/16 in
Länge
174.63 mm
Höhe
211.14 mm
Breite
82.55 mm
Höhe Achse
123.83 mm