Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SEHB-32R BDZ

  • ERIKS:11910472
  • Hersteller:SEHB-32R BDZ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Aufhängevorrichtung verfügt über ein einteiliges, pulverbeschichtetes Gehäuse und eine zylindrische Bohrung, die für statische Fehlausrichtung ausgelegt ist. Die robuste Bauweise ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit starken Vibrationen und gewährleistet zuverlässige Leistung bei hohen Belastungen. Der Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl und die hohe Belastbarkeit unterstützen anspruchsvolle MRO-Anwendungen.

Funktionen
  • Betriebstemperaturen bis zu 220 °F ermöglichen den Einsatz unter erhöhten thermischen Bedingungen
  • Der Standardlager-Typ gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in industriellen Umgebungen mit mittleren Lasten
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer von Lagern und verringert Wartungsstillstandszeiten
  • Die statische Tragfähigkeit von 23197,2 N eignet sich für schwere Ausrüstung und hohe Betriebsbelastungen
  • Pulverbeschichtetes einteiliges Gehäuse ist korrosionsbeständig und verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fertigungslinien in Umgebungen mit hoher Vibration
  • Ideal für die Schüttgut-Handhabung bei hohen statischen Belastungen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste Aufhängerstütze erfordern
Zur Liste hinzufügen

680,86 €/ Stückexkl. MwSt

796,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SEHB BDZ
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
2 in
Länge
51.49 mm
Höhe
138.18 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
82.55 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Gehäuse
Einteilig