672,50 €/ Stückexkl. MwSt
786,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SEHB |
Gehäusetyp | Hängelager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 1.15/16 in |
Länge | 111.13 mm |
Höhe | 138.11 mm |
Höhe Achse | 82.55 mm |
Außendurchmesser | 62.71 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Einteilig |