Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SEHB-305C

  • ERIKS:23987750
  • Hersteller:SEHB-305C
Image 1
Überblick

Dieses Hängeeinheitenlager ist für Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung konzipiert und verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen, eine Einfachlippen-Kontaktdichtung und eine hervorragende Schmiermittelrückhaltung.

Funktionen
  • Das Landriding-Käfigdesign verbessert die Fettzirkulation
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse ist korrosionsbeständig und verlängert die Lebensdauer
  • Einfachlippendichtung schützt vor Verunreinigungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieausrüstung, die eine sichere Wellenarretierung benötigt
  • Ideal für Verarbeitungsmaschinen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

476,00 €/ Stückexkl. MwSt

556,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SEHB
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
79.4 mm
Höhe
103.2 mm
Breite
39.62 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Gehäuse
Aufhängeeinheit