Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SEHB-305

  • ERIKS:11910470
  • Hersteller:SEHB-305
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird mit einer Verpackungslänge von 1,69 Zoll und einer Verpackungshöhe von 4,56 Zoll geliefert. Die Abmessungen ermöglichen eine effiziente Handhabung und Lagerung während der Logistikprozesse.

Funktionen
  • Eine Verpackungshöhe von 4,56 Zoll ermöglicht die Kompatibilität mit standardmäßigen Lagerregalsystemen
  • Eine Verpackungslänge von 1,69 Zoll ermöglicht eine effiziente Nutzung des Regalplatzes während der Lagerung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Bestandsverwaltungssystemen, die US-hergestellte Produkte priorisieren
  • Verwendet mit Lagersystemen, die für Standardverpackungsmaße optimiert sind
  • Ideal für Distributionszentren, die kompakte verpackte Komponenten benötigen
Zur Liste hinzufügen

479,52 €/ Stückexkl. MwSt

561,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SEHB
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
79.4 mm
Höhe
103.2 mm
Höhe Achse
63.5 mm