Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SEHB-28

  • ERIKS:23440827
  • Hersteller:SEHB-28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sealmaster SEHB-28 Hängereinheit verfügt über ein einteiliges Gehäuse aus Gusseisen mit Pulverbeschichtung und einen Wälzlager-Einsatz aus 52100 Stahl mit Madenschraubenbefestigung für statische Fehlausrichtungen bis ±2,0 Grad sowie Nachschmiermöglichkeit über einen 1/8 NPT-Anschluss.

Funktionen
  • Der Käfig aus Polyphenylen­sulfid hält erhöhten Temperaturen bis zu 220 Grad Fahrenheit ohne Verformung stand.
  • Die Anordnung von Sicherungsstift und Vertiefung ermöglicht gezieltes Abschmieren und verhindert ein Verdrehen.
  • Die Land-Riding-Retainer-Konfiguration fördert einen umlaufenden Fettfluss und maximiert so die Wirksamkeit des Schmiermittels.
  • Filzlabyrinthdichtung in Kombination mit Abweisblech verhindert das Eindringen von Staub in trockenen Umgebungen und verlängert die Wartungsintervalle.
  • Zonen-gehärteter Innenring mit Madenschrauben im 120-Grad-Abstand sorgt für eine sichere Wellenbefestigung und verringert das Lösen durch Vibrationen.
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Leerlaufhalterungen in Riemenantriebsbaugruppen für Maschinen verwendet.
  • Kompatibel mit Lüfterwellenaufhängungen in industriellen Belüftungsanlagen.
  • Ideal für Überkopf-Fördererstützen in Anlagen zur Schüttgutverarbeitung.
Zur Liste hinzufügen

696,80 €/ Stückexkl. MwSt

815,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SEHB
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
44.45 mm
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
111.13 mm
Höhe
138.11 mm
Breite
51.56 mm
Höhe Achse
82.55 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gehäuse aus Gusseisen