Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SEHB-24

  • ERIKS:23987735
  • Hersteller:SEHB-24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über ein einteiliges Gehäuse aus Gusseisen für Festigkeit und Stabilität. Das Standardlager mit zylindrischer Bohrung ist für typische industrielle Lasten ausgelegt. Der Käfig aus Polyphenylensulfid bietet chemische Beständigkeit und Langlebigkeit. Die Möglichkeit zur Nachschmierung ermöglicht eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Das Hängerblock-Design vereinfacht die Installation bei Überkopf-Wellenanwendungen
  • Standardlager mit statischer Fluchtungsabweichtoleranz schützt vor Montageungenauigkeiten
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht längere Wartungsintervalle und minimiert Ausfallzeiten
  • Polyphenylensulfid-Käfig widersteht Chemikalien und hohen Temperaturen und erhöht die Zuverlässigkeit
  • Das einteilige Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Steifigkeit der Einheit und verringert Vibrationen für einen stabilen Betrieb.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit HLK-Anlagen, bei denen robuste Lagereinheiten erforderlich sind
  • Ideal für landwirtschaftliche Verarbeitungsmaschinen, die eine stabile Wellenlagerung benötigen
  • Wird mit Hängebahnsystemen für die Materialförderung verwendet
Zur Liste hinzufügen

609,03 €/ Stückexkl. MwSt

712,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SEHB
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
95.25 mm
Höhe
120.65 mm
Breite
49.28 mm
Höhe Achse
73.03 mm
Außendurchmesser
52.58 mm