Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SEHB-23

  • ERIKS:23440826
  • Hersteller:SEHB-23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Hängerblockeinheit verwendet ein einteiliges Gehäuse mit einem Kugellagereinsatz für eine zuverlässige Wellenunterstützung. Das Gehäuse besteht aus PPS – Polyphenylensulfid, das eine hohe chemische Beständigkeit bietet. Die schwarze Oxidbeschichtung sorgt für zusätzlichen Korrosionsschutz. Die Einheit ist bis zu 220°F einsetzbar und ermöglicht eine Nachschmierung zur Verlängerung der Lagerlebensdauer.

Funktionen
  • Das Wälzkörperdesign von Kugellagern verringert die Reibung für eine gleichmäßige Rotationsbewegung
  • Die Nachschmieroption ermöglicht es Wartungsteams, die Betriebsdauer zu verlängern und Ausfallzeiten zu minimieren
  • PPS-Gehäusematerial gewährleistet Beständigkeit gegenüber Chemikalien und hohen Temperaturen
  • Schwarzoxid-Lagerinnenbeschichtung bietet Rostbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das einteilige Aufhängehäuser bietet erhöhte Steifigkeit für eine gleichmäßige Lastabstützung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die korrosionsbeständige Lager in feuchten oder chemisch belasteten Bereichen benötigen
  • Verwendet mit Überkopfausrüstung, die in Verarbeitungsanlagen eine stabile Mittellagerunterstützung benötigt
  • Ideal zum Aufhängen von Wellenförderern in Schüttgut-Fördersystemen
Zur Liste hinzufügen

603,96 €/ Stückexkl. MwSt

706,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SEHB
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
95.25 mm
Höhe
120.65 mm
Höhe Achse
73.03 mm