Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SEHB-212

  • ERIKS:23987723
  • Hersteller:SEHB-212
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird mit einer Länge von 6,88 Zoll und einer Höhe von 2,63 Zoll geliefert. Die Einheit ist für eine optimale Handhabung und einen sicheren Versand verpackt.

Funktionen
  • Standardisierte Verpackungsmaße vereinfachen das Bestandsmanagement und die Logistikplanung
  • Eine Höhe von 2,63 Zoll ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Regalsysteme
  • Eine Verpackungslänge von 6,88 Zoll ermöglicht eine effiziente Lagerung auf begrenztem Raum
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Förderband-Verpackungslinien in Distributionszentren
  • Ideal für die Integration in modulare Regalsysteme
  • Verwendet mit automatisierten Lager- und Abrufsystemen in Lagerhäusern
Zur Liste hinzufügen

990,27 €/ Stückexkl. MwSt

1.158,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SEHB
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
142.9 mm
Höhe
173 mm
Höhe Achse
101.6 mm