474,95 €/ Stückexkl. MwSt
555,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SEHB |
Gehäusetyp | Hängelager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 31.75 mm |
Wellendurchmesser | 1.1/4 in |
Länge | 92.08 mm |
Höhe | 115.89 mm |
Breite | 42.93 mm |
Höhe Achse | 69.85 mm |
Außendurchmesser | 47.29 mm |
Lager | Wälzlager aus Wälzlagerstahl |
Gehäuse | Einteilig |