Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SEHB-15 BDZ

  • ERIKS:11910469
  • Hersteller:SEHB-15 BDZ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein einteiliges Aufhängegehäuse mit einem Kugellagereinsatz für eine zuverlässige Wellenunterstützung. Die pulverbeschichtete Ausführung mit zonenvergütetem Innenring sorgt für erhöhte Haltbarkeit in industriellen Umgebungen. Für die feste Montage konzipiert, gleicht sie statische Fehlausrichtungen bis zu ±2,0° aus. Der Standardlager-Typ bietet eine ausgewogene Tragfähigkeit für verschiedene MRO-Anwendungen.

Funktionen
  • Das Kugellager-Design für Standardbelastungen bietet eine gleichbleibende Leistung bei allgemeinen MRO-Aufgaben
  • ±2,0° statische Fehlausrichtungskapazität minimiert die Belastung der Wellen während der Installation
  • Zonen-gehärteter Innenring verringert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer bei hohen Belastungen
  • Pulverbeschichtete Gehäuseoberfläche verbessert die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Das einteilige Gehäuse widersteht Vibrationen und hält die Wellenausrichtung für einen stabilen Betrieb aufrecht
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit mechanischen Antriebssystemen in Prozessanlagen
  • Ideal zur Unterstützung rotierender Wellen in landwirtschaftlichen Maschinen
  • Verwendet mit Hängebahnwellen für Materialflusssysteme
Zur Liste hinzufügen

472,02 €/ Stückexkl. MwSt

552,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SEHB BDZ
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
15/16 in
Höhe
103.12 mm
Breite
39.62 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig