Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SEHB-15

  • ERIKS:23987692
  • Hersteller:SEHB-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Aufhängeleinheit verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen mit verlängerten Innenringlagern und ist ideal für raue Umgebungen geeignet. Der zonenvergütete Innenring und die Filz-Labyrinthdichtung sorgen für Langlebigkeit bei staubigen Bedingungen, während der Landlaufkäfig eine effiziente Schmierung und einen reduzierten Wartungsaufwand gewährleistet.

Funktionen
  • ±2,0° statische Fehlausrichtungsfähigkeit ermöglicht eine flexible Installation
  • Ein Landriding-Käfig verbessert die Schmierstoffeffizienz und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt vor Staub und Verunreinigungen
  • Zonen-gehärteter Innenring für verbesserte Lastaufnahme und Haltbarkeit
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen ist korrosionsbeständig in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die Hochgeschwindigkeits- und wartungsarme Lager erfordern
  • Ideal für Installationen, die Korrosionsbeständigkeit und gleichmäßige Schmierung erfordern
  • Verwendet mit Maschinen, die in trockenen oder staubigen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

472,15 €/ Stückexkl. MwSt

552,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SEHB
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
23.81 mm
Wellendurchmesser
15/16 in
Länge
79.38 mm
Höhe
103.19 mm
Breite
39.62 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Außendurchmesser
40.49 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig