Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SCHB-210

  • ERIKS:23987618
  • Hersteller:SCHB-210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Hängerlager-Einheit verfügt über einen Kugellagereinsatz und ein robustes, einteiliges Gehäuse aus Gusseisen. Das pulverbeschichtete Gehäuse bietet Korrosionsbeständigkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Mit einer dynamischen Tragfähigkeit von 7889 lb und einer maximalen Betriebstemperatur von 220°F ist sie für schwere Anwendungen geeignet. Die Höhe von der Basis bis zur Mitte beträgt 3,25 Zoll und ermöglicht eine präzise Wellenjustierung.

Funktionen
  • Die maximale Betriebstemperatur von 220°F ermöglicht den Einsatz unter erhöhten Temperaturbedingungen.
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht eine kontinuierliche Wartung für eine gleichbleibende Lagerleistung
  • Dynamische Tragfähigkeit von 7889 lb unterstützt Anwendungen mit hochbelasteten Industrieanlagen
  • Kugellagereinsatz sorgt für eine reibungslose Drehbewegung und verringert den Wartungsaufwand
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen widersteht Korrosion und verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Überkopf-Aufhängesystemen in Lager- und Distributionsanlagen
  • Ideal für Materialflusssysteme in Fertigungs- oder Montageprozessen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die in Fertigungslinien eine zuverlässige Wellenlagerung benötigen
Zur Liste hinzufügen

687,18 €/ Stückexkl. MwSt

804,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SCHB
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
111.1 mm
Höhe
138.1 mm
Breite
51.56 mm
Höhe Achse
82.6 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig