Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SCHB-208

  • ERIKS:23987613
  • Hersteller:SCHB-208
Image 1
Überblick

Diese Hängeblock-Lagereinheit verfügt über einteiliges Gehäuse aus Gusseisen mit Stellschraubenbefestigung und zonenvergütetem Innenring. Das Standard-Design unterstützt eine statische Tragfähigkeit von 2027 kg bei bis zu 4150 U/min. Die pulverbeschichtete Oberfläche und der 1/4-28 Schmiernippel ermöglichen eine Nachschmierung für eine dauerhafte Leistung von Hängebahnsystemen.

Funktionen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse ist korrosionsbeständig und gewährleistet Umweltbeständigkeit
  • Die statische Tragfähigkeit von 4467 lb hält das Gewicht hängender Ausrüstung aus
  • Nachschmierung über 1/4-28-Anschluss verlängert die Lebensdauer und reduziert Ausfallzeiten
  • Die Aufhänger-Konfiguration ermöglicht eine Deckenmontage und optimiert die Raumausnutzung.
  • Die Madenschraubensicherung fixiert die Wellenposition und verhindert eine axiale Verschiebung.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Futterautomaten, die eine Aufhängemontage erfordern
  • Ideal für Materialflusssysteme in beengten Räumen
  • Verwendet mit Hängebahnen zur Unterstützung hängender Lasten
Zur Liste hinzufügen

664,38 €/ Stückexkl. MwSt

777,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SCHB
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
95.3 mm
Höhe
120.7 mm
Höhe Achse
73 mm
Außendurchmesser
52.58 mm
Gehäuse
Aufhängebock