Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hängelager-Gehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung SEHBD-27

  • ERIKS:23987792
  • Hersteller:SEHBD-27
Image 1
Überblick

Diese Hängereinheit verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen mit einem verlängerten Innenringlager, das Langlebigkeit und Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet. Die Filz-Labyrinthdichtung ist ideal für trockene und staubige Umgebungen, während der Landlaufretainer für eine optimale Fettzirkulation sorgt und so die Lebensdauer des Lagers verlängert.

Funktionen
  • Madenschraubensicherung bietet eine sichere Wellenbefestigung und verringert Bewegungen
  • Landlaufende Halterung sorgt für optimale Fettzirkulation und reduziert die Reibung
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Filz-Labyrinthdichtung verhindert Verunreinigungen in trockenen, staubigen Umgebungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse gewährleistet Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anlagen, die statische Ausgleichsfähigkeit erfordern
  • Ideal für staubige und trockene Umgebungen, in denen die Vermeidung von Kontamination entscheidend ist
  • Verwendet mit Schwerlastmaschinen, die eine zuverlässige Schmierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

751,05 €/ Stückexkl. MwSt

878,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SEHBD
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
42.86 mm
Wellendurchmesser
1.11/16 in
Länge
111.13 mm
Höhe
138.11 mm
Breite
51.56 mm
Höhe Achse
82.55 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig