805,54 €/ Stückexkl. MwSt
942,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SEHBD |
Gehäusetyp | Hängelager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 1 in |
Länge | 79.38 mm |
Höhe | 103.19 mm |
Breite | 39.62 mm |
Höhe Achse | 63.5 mm |