57,24 €/ Stückexkl. MwSt
66,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | TR |
Innendurchmesser | 9.525 mm |
Gewindegröße | 5/16-24 UNF |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
A | 23.01 mm |
B | 9.525 mm |
D | 25.4 mm |
F | 41.28 mm |
K | 17.48 mm |
H | 10.31 mm |
J | 14.27 mm |
O | 13.13 mm |
W | 12.7 mm |