87,32 €/ Stückexkl. MwSt
102,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | TR |
Innendurchmesser | 15.875 mm |
Gewindegröße | 5/8-18 UNF |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 8 ° |
A | 37.31 mm |
B | 15.875 mm |
D | 38.1 mm |
F | 63.5 mm |
K | 25.4 mm |
H | 14.27 mm |
J | 22.23 mm |
O | 21.31 mm |
W | 19.05 mm |