43,25 €/ Stückexkl. MwSt
50,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | CFF |
Innendurchmesser | 6.35 mm |
Gewindegröße | 1/4-28 UNF |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 8 ° |
A | 16.66 mm |
B | 6.35 mm |
D | 19.05 mm |
F | 33.32 mm |
K | 11.91 mm |
H | 7.14 mm |
J | 9.53 mm |
O | 8.41 mm |
W | 9.53 mm |