Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts AR 7N

  • ERIKS:23979723
  • Hersteller:AR 7N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

96,45 €/ Stückexkl. MwSt

112,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR
Innendurchmesser
11.113 mm
Gewindegröße
7/16-20 UNF
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
A
26.19 mm
B
11.113 mm
D
28.58 mm
F
46.02 mm
K
19.05 mm
H
11.1 mm
J
15.88 mm
O
14.88 mm
W
14.27 mm