Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts AR 6N

  • ERIKS:23979721
  • Hersteller:AR 6N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

79,55 €/ Stückexkl. MwSt

93,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR
Innendurchmesser
9.525 mm
Gewindegröße
3/8-24 UNF
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
A
23.01 mm
B
9.525 mm
D
25.4 mm
F
41.28 mm
K
17.48 mm
H
10.31 mm
J
14.27 mm
O
13.13 mm
W
12.7 mm