Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts AR 3

  • ERIKS:23979715
  • Hersteller:AR 3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

65,17 €/ Stückexkl. MwSt

76,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR
Innendurchmesser
4.826 mm
Gewindegröße
10-32 UNF
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6.5 °
A
13.49 mm
B
4.826 mm
D
15.88 mm
F
26.97 mm
K
9.53 mm
H
6.35 mm
J
7.92 mm
O
7.77 mm
W
7.92 mm