Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts AR 12

  • ERIKS:23979714
  • Hersteller:AR 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

197,62 €/ Stückexkl. MwSt

231,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR
Innendurchmesser
19.05 mm
Gewindegröße
3/4-16 UNF
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
A
43.66 mm
B
19.05 mm
D
44.45 mm
F
73.03 mm
K
28.58 mm
H
17.45 mm
J
25.4 mm
O
24.84 mm
W
22.23 mm