Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links CFFL 6

  • ERIKS:23980604
  • Hersteller:CFFL 6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

39,24 €/ Stückexkl. MwSt

45,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CFFL
Innendurchmesser
9.525 mm
Gewindegröße
3/8-24 UNF
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
A
19.84 mm
B
9.525 mm
D
25.4 mm
F
41.28 mm
K
17.48 mm
H
10.31 mm
J
14.27 mm
O
13.13 mm
W
12.7 mm