33,99 €/ Stückexkl. MwSt
39,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | CFFL |
Innendurchmesser | 7.938 mm |
Gewindegröße | 5/16-24 UNF |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 7 ° |
A | 16.66 mm |
B | 7.938 mm |
D | 22.23 mm |
F | 34.93 mm |
K | 13.49 mm |
H | 8.74 mm |
J | 11.1 mm |
O | 11.35 mm |
W | 11.1 mm |