197,62 €/ Stückexkl. MwSt
231,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ARL |
Innendurchmesser | 19.05 mm |
Gewindegröße | 3/4-16 UNF |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 7 ° |
A | 43.66 mm |
B | 19.05 mm |
D | 44.45 mm |
F | 73.03 mm |
K | 28.58 mm |
H | 17.45 mm |
J | 25.4 mm |
O | 24.84 mm |
W | 22.23 mm |