317,69 €/ Stückexkl. MwSt
371,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | CFF |
Innendurchmesser | 25.4 mm |
Gewindegröße | 1.1/4-12 UNF |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 8.5 ° |
A | 50.8 mm |
B | 25.4 mm |
D | 69.85 mm |
F | 104.78 mm |
K | 42.88 mm |
H | 25.4 mm |
J | 38.1 mm |
O | 32.23 mm |
W | 34.93 mm |