79,18 €/ Stückexkl. MwSt
92,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ARE |
Innendurchmesser | 9.525 mm |
Gewindegröße | 3/8-24 UNF |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
A | 30.96 mm |
B | 9.525 mm |
D | 25.4 mm |
F | 49.23 mm |
K | 18.24 mm |
H | 10.31 mm |
O | 13.13 mm |
W | 12.7 mm |