Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf wartungspflichtig Stahl/Stahl Außengewinde linksTREL 16

  • ERIKS:23990620
  • Hersteller:TREL 16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

328,13 €/ Stückexkl. MwSt

383,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TREL
Innendurchmesser
25.4 mm
Gewindegröße
1.1/4-12 UNF
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
8.5 °
A
53.19 mm
B
25.4 mm
D
69.85 mm
F
104.78 mm
H
25.4 mm
O
32.23 mm
W
34.93 mm