Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf wartungspflichtig Stahl/Stahl Außengewinde linksCFML 8

  • ERIKS:23980774
  • Hersteller:CFML 8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,27 €/ Stückexkl. MwSt

59,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CFML
Innendurchmesser
12.7 mm
Gewindegröße
1/2-20 UNF
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
A
37.31 mm
B
12.7 mm
D
33.32 mm
F
61.93 mm
H
12.7 mm
O
17.73 mm
W
15.88 mm