83,06 €/ Stückexkl. MwSt
97,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | TREL |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Gewindegröße | 1/2-20 UNF |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
A | 37.31 mm |
B | 12.7 mm |
D | 33.32 mm |
F | 61.93 mm |
H | 12.7 mm |
O | 17.73 mm |
W | 15.88 mm |