59,92 €/ Stückexkl. MwSt
70,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | TF |
Innendurchmesser | 11.113 mm |
Gewindegröße | 7/16-20 UNF |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Bronze |
a | 7 ° |
A | 26.19 mm |
B | 11.113 mm |
D | 28.58 mm |
F | 46.02 mm |
K | 19.05 mm |
H | 11.1 mm |
J | 15.88 mm |
O | 14.88 mm |
W | 14.27 mm |