Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Rechts TF 5

  • ERIKS:23990422
  • Hersteller:TF 5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

55,46 €/ Stückexkl. MwSt

64,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TF
Innendurchmesser
7.938 mm
Gewindegröße
5/16-24 UNF
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
a
7 °
A
18.26 mm
B
7.938 mm
D
22.23 mm
F
34.93 mm
K
13.49 mm
H
8.74 mm
J
11.1 mm
O
11.35 mm
W
11.1 mm