Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Innengewinde Rechts TF 10N

  • ERIKS:23990409
  • Hersteller:TF 10N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

99,74 €/ Stückexkl. MwSt

116,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TF
Innendurchmesser
15.875 mm
Gewindegröße
5/8-18 UNF
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
a
8 °
A
37.31 mm
B
15.875 mm
D
38.1 mm
F
63.5 mm
K
25.4 mm
H
14.27 mm
J
22.23 mm
O
21.31 mm
W
19.05 mm