46,82 €/ Stückexkl. MwSt
54,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | TFL |
Innendurchmesser | 4.826 mm |
Gewindegröße | 10-32 UNF |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Bronze |
a | 6.5 ° |
A | 13.49 mm |
B | 4.826 mm |
D | 15.88 mm |
F | 26.97 mm |
K | 9.53 mm |
H | 6.35 mm |
J | 7.92 mm |
O | 7.77 mm |
W | 7.92 mm |