93,29 €/ Stückexkl. MwSt
109,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | TM |
Innendurchmesser | 15.875 mm |
Gewindegröße | 5/8-18 UNF |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Bronze |
a | 8 ° |
A | 40.49 mm |
B | 15.875 mm |
D | 38.1 mm |
F | 66.68 mm |
H | 14.27 mm |
O | 21.31 mm |
W | 19.05 mm |