Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Aussengewinde Links TML 7

  • ERIKS:23990545
  • Hersteller:TML 7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

70,93 €/ Stückexkl. MwSt

82,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TML
Innendurchmesser
11.113 mm
Gewindegröße
7/16-20 UNF
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
a
7 °
A
34.14 mm
B
11.113 mm
D
28.58 mm
F
53.98 mm
H
11.1 mm
O
14.88 mm
W
14.27 mm