63,29 €/ Stückexkl. MwSt
74,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | TML |
Innendurchmesser | 7.938 mm |
Gewindegröße | 5/16-24 UNF |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/Bronze |
a | 7 ° |
A | 30.96 mm |
B | 7.938 mm |
D | 22.23 mm |
F | 47.63 mm |
H | 8.74 mm |
O | 11.35 mm |
W | 11.1 mm |