Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/Bronze Aussengewinde Links TML 12

  • ERIKS:23990528
  • Hersteller:TML 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

135,27 €/ Stückexkl. MwSt

158,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TML
Innendurchmesser
19.05 mm
Gewindegröße
3/4-16 UNF
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze
a
7 °
A
43.66 mm
B
19.05 mm
D
44.45 mm
F
73.03 mm
H
17.45 mm
O
24.84 mm
W
22.23 mm