Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/ Stahl Innengewinde Links TRL 5

  • ERIKS:23990659
  • Hersteller:TRL 5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,63 €/ Stückexkl. MwSt

56,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TRL
Innendurchmesser
7.938 mm
Gewindegröße
5/16-24 UNF
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
A
18.26 mm
B
7.938 mm
D
22.23 mm
F
34.93 mm
K
13.49 mm
H
8.74 mm
J
11.1 mm
O
11.35 mm
W
11.1 mm