Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Links CFFL 8T

  • ERIKS:23980618
  • Hersteller:CFFL 8T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

94,75 €/ Stückexkl. MwSt

110,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CFFL-T
Innendurchmesser
12.7 mm
Gewindegröße
1/2-20 UNF
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
6 °
A
26.19 mm
B
12.7 mm
D
33.32 mm
F
53.98 mm
K
22.23 mm
H
12.7 mm
J
19.05 mm
O
17.73 mm
W
15.88 mm