Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde Links CFFL 16T

  • ERIKS:23440280
  • Hersteller:CFFL 16T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

437,29 €/ Stückexkl. MwSt

511,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CFFL-T
Innendurchmesser
25.4 mm
Gewindegröße
1.1/4-12 UNF
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
8.5 °
A
50.8 mm
B
25.4 mm
D
69.85 mm
F
104.78 mm
K
42.88 mm
H
25.4 mm
J
38.1 mm
O
32.23 mm
W
34.93 mm