Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf wartungsfrei Stahl/PTFE Innengewinde CFF 12T

  • ERIKS:23980533
  • Hersteller:CFF 12T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

150,35 €/ Stückexkl. MwSt

175,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CFF-T
Innendurchmesser
19.05 mm
Gewindegröße
3/4-16 UNF
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
7 °
A
38.89 mm
B
19.05 mm
D
44.45 mm
F
73.03 mm
K
28.58 mm
H
17.45 mm
J
25.4 mm
O
24.84 mm
W
22.23 mm