Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf wartungsfrei Stahl/PTFE Außengewinde CFM 8T

  • ERIKS:23980727
  • Hersteller:CFM 8T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

108,04 €/ Stückexkl. MwSt

126,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CFM-T
Innendurchmesser
12.7 mm
Gewindegröße
1/2-20 UNF
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
6 °
A
37.31 mm
B
12.7 mm
D
33.32 mm
F
61.93 mm
H
12.7 mm
O
17.73 mm
W
15.88 mm