90,99 €/ Stückexkl. MwSt
106,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | CFM-T |
Innendurchmesser | 11.113 mm |
Gewindegröße | 7/16-20 UNF |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE |
a | 7 ° |
A | 34.14 mm |
B | 11.113 mm |
D | 28.58 mm |
F | 53.98 mm |
H | 11.1 mm |
O | 14.88 mm |
W | 14.27 mm |