Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf wartungsfrei Stahl/PTFE Außengewinde CFM 6T

  • ERIKS:23980716
  • Hersteller:CFM 6T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

83,67 €/ Stückexkl. MwSt

97,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CFM-T
Innendurchmesser
9.525 mm
Gewindegröße
3/8-24 UNF
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
6 °
A
30.96 mm
B
9.525 mm
D
25.4 mm
F
49.23 mm
H
10.31 mm
O
13.13 mm
W
12.7 mm