44,72 €/ Stückexkl. MwSt
52,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | CTFD |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Gewindegröße | 1/2-20 UNF |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/Delrin |
a | 6 ° |
A | 29.36 mm |
B | 12.7 mm |
D | 33.32 mm |
F | 53.98 mm |
K | 22.23 mm |
H | 12.7 mm |
J | 19.05 mm |
O | 17.73 mm |
W | 15.88 mm |