52,59 €/ Stückexkl. MwSt
61,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | CTMD |
Innendurchmesser | 4.826 mm |
Gewindegröße | 10-32 UNF |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/Delrin |
a | 6.5 ° |
A | 18.26 mm |
B | 4.826 mm |
D | 15.88 mm |
F | 31.75 mm |
K | 11.1 mm |
H | 6.35 mm |
O | 7.77 mm |
W | 7.92 mm |